Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30021434 E4 hk natron 40mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/636/a007636k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/636/a007636k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327057470
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30021434
EAN/GTIN:
     4018529003842
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN E4
Maße:
280 x 400 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Nein
wasserfest:
Nein
Gewicht:
22,2
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 hk 3005234 braun, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,62*
€ 29,24*
1 Tag
122
€ 5,49*
ab € 21,81*
€ 29,25*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,67*
€ 31,60*
2 Tage
138
€ 4,99*
ab € 27,65*
€ 37,07*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 4800 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.