Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005447 C4 mF nk 90g br 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/430/a011430s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/430/a011430s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054470
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005447
EAN/GTIN:
     4003928381301
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit gummierter Klappe mit Fenster 90g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
14,7
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag nassklebung braun, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 13,07*
€ 18,35*
1 Tag
56
€ 5,49*
ab € 13,06*
€ 18,36*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,68*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,97*
€ 20,20*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,44*
€ 26,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 22500 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.