| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327053301 Herst.-Nr.: 30005376 EAN/GTIN: 4003928201326 |
| |
|
| | |
| KUVERMATIC® Kuvertierhülle Kompakt ohne Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | Kompakt | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 80 | Verschlusstechnik: | mit gummierter Klappe | Innendruck vorhanden: | Ja | Material: | Offsetpapier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kuvertierhülle | Ausführung der Seitenklappe: | außenliegend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschlag weiß 75g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig nassklebend, Briefkuverts, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandkuverts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,51* | € 38,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,78* | € 53,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02651* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|