Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30123602 B5 mF sk 90g br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/592/a007592q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/592/a007592q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327052772
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123602
EAN/GTIN:
     4003928362225
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
MAILmedia Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
8,8
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kuvert b5 braun haftklebung, b5 fensterbriefumschlag, b5 briefumschlag braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,04*
€ 27,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 27,14*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,29*
€ 28,39*
2 Tage
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 37,81*
8 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,78*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05250336
ab € 0,02558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.