Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04490347 E4 hk 150g br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327050870
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04490347
EAN/GTIN:
     4040134050768
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN E4 280 x 400 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 150g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN E4
Maße:
280 x 400 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
150
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche e4 braun hk 150g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche e4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1527
250
Frei Haus
ab € 0,08933*
€ 0,12103*
2 Tage
500
250
€ 5,95*
ab € 0,09854*
€ 0,13364*
Lager 1375
250
€ 5,95*
ab € 0,09779*
€ 0,1372*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,09779*
€ 0,11637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.