Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02526853 C6/5 mF nk Innendruck ws 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/728/a010728h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/728/a010728h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327047901
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02526853
EAN/GTIN:
     4040134057811
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Mit Sicherheitsschlitzen. Innendruck Zahlenmeer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Format des Umschlages:
DIN C6/C5
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag 3000
Ausführung der Seitenklappe:
außenliegend
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang weiß nassklebung mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 29,18*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,76*
€ 29,21*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 43,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
9212
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.