Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Kuvertierhülle 01526149 C6/5 80g oF ws 1000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/922/a006922n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/922/a006922n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327046201
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01526149
EAN/GTIN:
     4040134058344
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag 3000 DIN C6/C5 229 x 114 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Format:
DIN C6/C5
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag 3000
Ausführung der Seitenklappe:
innenliegend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 27,10*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,37*
€ 27,29*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 70000 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
203440
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.