Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandtasche 00069013 C4+ 248x340x50mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche
Versandtasche
Artikel-Nr.:
     1375-327043570
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069013
EAN/GTIN:
     4250414103781
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
smartboxpro Versandtasche DIN C4+ 248 x 50 x 340 mm (B x H x T) mit Haftklebung ohne Fenster braun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4+
Maße:
248 x 50 x 340 mm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserdicht:
Nein
Gewicht:
94
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 48,22*
€ 65,43*
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,55*
€ 66,69*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 110,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 1800 Pakete
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.