Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DL 75g nk weiß 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DL 75g nk weiß 25St.
Artikel-Nr.:
     1375-327037001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327037001
EAN/GTIN:
     4003969122390
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 75g/m² weiß 75 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
75 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.