Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Leselupe ML 95 40192 90mm LED sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/374/a011374f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-283001000
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     40192
EAN/GTIN:
     4030152401925
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Leselupe mit ausklappbarem Standfuß und in 4 verschiedenen Winkeln einstellbarem Lupenkopf. Mit kleiner Linse für 5-fach Vergrößerung. Helle Sehfeld-Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ML95
Vergrößerung:
2,5-fach
Maße:
9,5 x 2 x 22 cm (B x H x T)
Beleuchtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Anzahl der LEDs:
2 LEDs
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzbeutel
Gewicht:
108
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lupe ML95
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 2,5 fach, lupe, genie lupe, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 11,66*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 11,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.