| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-241011200 Herst.-Nr.: 2598C EAN/GTIN: 3329680001273 |
| |
|
| | |
| Hochweißes Papier für großformatige Tintenstrahlanwendungen. Es ist für die Reproduktion von farbigen Zeichnungen, Fotos oder Banner geeignet. Seine spezielle Oberflächenbehandlung, die hohe Weiße und die Satinage garantieren eine sehr gute Bildwiedergabe. Druck feuchtigkeitsunempfindlich. Ultrakurze Trocknungszeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LIGHT COATED | Maße: | 610 mm x 45 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 50 | Grammatur: | 120 | Weißgrad (CIE): | 162 | Opazität: | 98 | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Inkjetplotterpapier LIGHT COATED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,70* | € 17,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,15* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,26* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|