Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Tonpapier 204711191 50x70cm 130g go glänzend 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-210002296
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204711191
EAN/GTIN:
     4005329079818
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Durchgefärbte Qualität, ph-neutral und säurefrei.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
130
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
gold glänzend
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tonzeichenpapier
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonzeichenkarton gold, tonkarton, Tonpapiere, Tonzeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,34*
€ 48,19*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 36,64*
€ 49,16*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 52,58*
€ 71,43*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 49,19*
€ 74,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.