Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bildschirmfilter PF140W9B 35,6cm 14Zoll 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187218600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF140W9B
EAN/GTIN:
     0051128788493
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter Standard. Ausführung: Bezeichnung der Filtertönung: mittlere. Lichtdurchlässigkeit: 65 %. Für Widescreen-Notebooks, 16:9 Format, reduziert den einsehbaren Bereich auf 60 Grad, rahmenlos, einfache Befestigung mit kleinen Klebelaschen, kann auch bei geschlossenem Notebook vor dem Bildschirm bleiben. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm Weit (14,0 Zoll). Abmessung der Sichtfläche (BxH): 310 x 175 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Verwendung für Bilddiagonale:
35,6 cm (14")
Maße:
31 x 17,5 cm (B x H)
Bildformat:
16:9
Lichtdurchlässigkeit:
65
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blickschutzfilter Standard
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,38*
€ 47,51*
€ 4,50*
ab € 36,37*
€ 48,51*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 48,82*
4 Tage
48
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 49,17*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,37*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.