Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elix Reiniger ElixClean Elektronikreiniger 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/460/a014460p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/460/a014460p.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-185001500
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     169.250
EAN/GTIN:
     4260478916920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
elektronikreiniger 250 ml
elektronikreiniger
Elix Clean Reinigungsspray Elektronik 250ml
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Elektronik
Inhalt:
250
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungsspray
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1219
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Rauch/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Gesicht/Hände gründlich waschen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Kontakt mir den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Giftinformationszentrum /Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: elektronikreiniger elix clean, Bildschirmreiniger, Büroreiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,33*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,36*
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,52*
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,38*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0192* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.