Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R 43538 16x 4,7GB 120Min. Spindel 25 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/266/a010266f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/266/a010266f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/v004/623/v004623u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183229900
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43538
EAN/GTIN:
     023942435389
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist eine beschreibbare Disc. Die erfüllt die DVD-Forum-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht. Höchstes Maß an Aufnahmestabilität. Sehr hohe Archivlebensdauer.
Weitere Informationen:
Aufnahmedauer:
120
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
mehrfach beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD-R
Druckbereich:
21-118
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd spindel, dvd-rw, dvd-rw 120 min, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,43*
€ 8,68*
2 Tage
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 8,69*
3 Tage
2
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,03*
4 Tage
8
1
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 6,69*
€ 9,08*
Lager 1375
1
pro Spindel
€ 7,95*
ab € 7,97*
€ 11,17*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 11,04*
€ 13,14
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 10,59*
€ 12,60
pro Spindel
ab 8 Spindeln
€ 10,17*
€ 12,10
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 10,00*
€ 11,90
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 9,67*
€ 11,51
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 7,97*
€ 9,48
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,3188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.