| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176206799 Herst.-Nr.: 663-26 EAN/GTIN: 4007735663261 |
| |
|
| | |
| Unentbehrbare Helfer auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Maße: | 9 x 21 mm (Ø x L) | Länge: | 21 | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Kopfes: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwandnadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, Befestigungsnadeln, Heftzwecken, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnwandstecker, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,67* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,70* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,54* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|