Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR® Ösen Länge 5,2mm messing PA=250St


Menge:  Dose  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/324/a006324f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/324/a006324f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176033997
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     RÖ-5,2
EAN/GTIN:
     4001973015226
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange regur
ösen ösenzange
REGUR® Ösen Durchmesser: 4mm Länge: 5,2mm Messing 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Regur Öszange EP 30
Durchmesser:
4
Länge:
5,2
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Messing
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösen
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Klammern, Ösen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 4,81*
3 Tage
42
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,89*
2 Tage
37
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,99*
9 Tage
8
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,44*
2 Tage
37
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,46*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,81*
€ 5,72
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Dose
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
REGUR EP30
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.