Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3643 53x40cm Kunststoff bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170049437
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3643
EAN/GTIN:
     4003630751362
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Soennecken Schreibunterlage 53 x 40 cm (B x H) ohne Folienauflage Kunststoff bordeaux
Weitere Informationen:
Maße:
53 x 40 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
bordeaux
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, schreibunterlage pp 530x400mm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,75*
€ 7,72*
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,87*
4 Tage
21
8
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,70*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,79*
5 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 8,07*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
44534
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.