Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack Eco & Strong 58153-00000 50mmx66m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/273/a006273k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/273/a006273k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164228403
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58153-00000
EAN/GTIN:
     4042448164964
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Klebemasse aus wasserbasiertem Acrylat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Eco & Strong
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
32
Gesamtdicke:
56
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Eco & Strong
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 4,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,46*
€ 4,78*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,50*
€ 4,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 4,87*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,47*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,91*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.