Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Tischabroller C60-ST bis 19mmx33m si/sw +1Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d041/167/d041167e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d041/167/d041167e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164227495
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C60-ST
EAN/GTIN:
     4046719105472
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Elegant mit einem formschönen, modernen Design passt der Scotch® Tischabroller in jedes Büro oder Haushalt. Integrierter und ausklappbarer Rollenkern vereinfacht das Wechseln der Klebefilmrolle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C60-ST
Maße:
7,7 x 7 x 18,2 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle Scotch® Magic™ Klebefilm, 19 mm x 33 m (B x L) mit Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller C60-ST
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch tischabroller 19 mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,19*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 8,21*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 8,92*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 8,94*
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.