| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164222000 Herst.-Nr.: 164222000 EAN/GTIN: 4003969931206 |
| |
|
| | |
| Das Etikettenschutzband besteht aus einer reißfesten und leicht abrollbaren Folie. Einseitig mit Acrylat-Kleber beschichtet. Weitere Informationen: | | Maße: | 150 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 25 | Kerndurchmesser: | 74 | alterungsbeständig: | Nein | UV-beständig: | Nein | Temperaturbereich: | bis 60 | Werkstoff: | Polypropylenfolie | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Etikettenschutzfilm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzetikett, aufkleber, Etikettenschutzband, Etikettenschutzbänder, Etikettenschutzfilme, Klebebänder, Klebefilme, Kleberolle, Schutzband, Schutzbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,81* | € 3,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02743* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|