Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm ECO&PREMIUM 59039-00000 19mmx10m +Abr. sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/068/y000068r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/068/y000068r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164014399
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59039-00000
EAN/GTIN:
     4063565252471
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa® Handabroller Eco & Crystal Mini nachfüllbar inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Crystal, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco & Crystal Mini
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Crystal, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller Eco & Crystal Mini
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 10 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebebandabroller handabroller tesa, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Abroller, Handabroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,33*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,39*
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,57*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.