Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm ECO&PREMIUM 59045-00000 19mmx10m +Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/068/y000068p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/068/y000068p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164014100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59045-00000
EAN/GTIN:
     4063565252495
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
tesa® Tischabroller ecoLogo® 19 mm x 33 m (B x L) inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Crystal, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo®
Maße:
5,5 x 7,5 x 14,7 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Crystal, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller ecoLogo®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebefilm schwarz, klebe streifen, klebebandstreifen schwarz, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,65*
3 Tage
38
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,65*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.