Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIXO Handabroller 56102-00000-03 sortiert inkl. 1xKlebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/932/a011932p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/932/a011932p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164005099
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56102-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448850737
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der TIXO® Abroller liegt dank seiner praktischen Form gut in der Hand und erleichtert die Verarbeitung von Klebefilm ungemein. Ob im Büro, im Haushalt oder für Bastelarbeiten - der handliche Abroller leistet wertvolle Unterstützung bei vielfältigen Aufgaben. Sein scharfes Wellenmesser sorgt für einen präzisen und geraden Schnitt, so dass man die Klebestreifen mühelos abreißen kann.
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Klebefilm TIXO® 15 mm x 33 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
19
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Abroller, Handabroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,30*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,32*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.