Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Tischabroller 3024 25mmx66m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/521/a011521p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/521/a011521p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164002550
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     3024
EAN/GTIN:
     4007735030247
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Standfester Tischabrolle schwere Ausführung. Gezacktes Messer für präzisen Schnitt des Klebebandes.
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 10 x 20 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Zement
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller
max. Größe des Klebebandes:
25 mm x 66 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 66m 25mm, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,19*
8 Tage
63
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,06*
5 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,31*
4 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.