Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-Label Versandetikett DR434S0812 Umverpackung 80x120mm 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/500/a013500l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/500/a013500l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161749200
Hersteller:
     Dössel & Rademacher
Herst.-Nr.:
     DR434S0812
EAN/GTIN:
     4260748860021
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DR-Label Hinweisetikett 80 x 120 mm (B x H) Papier weiß 500 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
kennzeichnen
Sonderform:
rechteckig
Maße:
80 x 120 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
abwischbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes:
Umverpackung/Overpack
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Packung:
500 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisetikett
wasserabweisend:
Nein
fälschungssicher:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Packstückorientierung Umverpackung, Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adressaufkleber papier, Aufkleber, Etiketten, Gefahrenaufkleber, Gefahrenetiketten, Hinweisetiketten, Hinweisschilder, Klebeetiketten, Markierungsetiketten, Piktogramme, Regalstopper, Sicherheitsetiketten, Türschilder, Versandetiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
500
€ 7,95*
ab € 0,03598*
€ 0,05059*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,95*
ab € 0,03718*
€ 0,05188*
1 Tag
96326
1
€ 6,95*
ab € 0,0678*
€ 0,3726*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05059*
€ 0,0602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04909*
€ 0,05842
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,04798*
€ 0,0571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03598*
€ 0,04282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dössel & Rademacher
DR471S0710
ab € 0,0396*
Ähnlich
Dössel & Rademacher
DR472S0710
ab € 0,0249*
Ähnlich
DR-Label
DR472P0710
ab € 0,0652*
Ähnlich
DR-Label
DR645S0710
ab € 0,0395*
Ähnlich
DR-Label
DR471P0710
ab € 0,0655*
Ähnlich
DR-Label
DR470S0710
ab € 0,0398*
Ähnlich
DR-Label
DR470P0710
ab € 0,0653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.