| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161720170 Herst.-Nr.: 322403720 EAN/GTIN: 4250414136314 |
| |
|
| | |
| Verpackungs- u. Versandkarton, Umweltfreundlich, Gute Stabilität und schöne Optik, Einfacher Verschluss mit Packband. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | universell | stapelbar: | Ja | Werkstoff: | Wellpappe | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton | Innenmaße: | 60 x 40 x 40 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 60,7 x 40,7 x 41,3 cm (B x H x T) | Ausführung der Wellpappe: | 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton zweiwellig, faltkarton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,33* | € 5,30* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,29* | € 5,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 61,05* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|