Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Universal CP 035.06 A3 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 035.06 (430 x 310 x 1-90) Briefumschlag
Colompac CP 035.06 (430 x 310 x 1-90) Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1375-161719370
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 035.06
EAN/GTIN:
     4033657350606
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Für den sicheren Versand von Büchern, Geschenken, Katalogen, Hard- und Software, Drucksachen, Spielen usw. Einfaches Handling durch zentrale Befüllung. Mit doppelter Materialstärke. Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
276
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
43 x -9 x 31 cm (B x H x T)
Außenmaße:
48 x -10,5 x 33 cm (B x H x T)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,57*
8 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 3,11*
1 Tag
45
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP03501
ab € 0,53*
Zubehör
Dinkhauser
CP03502
ab € 0,60*
Zubehör
Dinkhauser
CP03503
ab € 0,67*
Zubehör
Dinkhauser
CP03504
ab € 17,72*
Zubehör
Dinkhauser
CP03505
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.