Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.05 XL braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161334672
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.05
EAN/GTIN:
     4033657958581
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailbox
Typbezeichnung:
XL
Für Papierformat:
DIN A3+
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
285
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailbox
Innenmaße:
46 x 17,5 x 33,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
46,5 x 18,4 x 34,9 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,74*
2 Tage
150
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,80*
4 Tage
156
10
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,58*
4 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 6,87*
2 Tage
110
1
€ 5,59*
ab € 4,49*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
101156280
ab € 1,50*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.