Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterbeutel 100763779 3lagig 350x450mm 600 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/893/a012893q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/893/a012893q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161285200
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100763779
EAN/GTIN:
     5051146254357
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolster Versandtasche
Die Luftpolstertaschen polstern und schützen die Oberfläche vor Staub, Feuchtigkeit, Kratzern und Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EL Top S
Maße:
350 x 450 mm (B x H)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Gewicht:
12
Material:
Polyethylen
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
600 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterbeutel EL Top S
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,2014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,37*
€ 194,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,10*
€ 191,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,55*
€ 180,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,12*
€ 154,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,84*
€ 143,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.