Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterbeutel 100714342 3lagig 150x200mm 550 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/893/a012893r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/893/a012893r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161284900
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100714342
EAN/GTIN:
     5051146026527
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Die Luftpolstertaschen polstern und schützen die Oberfläche vor Staub, Feuchtigkeit, Kratzern und Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EL Top S
Maße:
150 x 200 mm (B x H)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Gewicht:
1,63
Material:
Polyethylen
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
550 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterbeutel EL Top S
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 44,47*
€ 58,03*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 52,17*
€ 69,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
1 Paket enthält 550 Stück (ab € 0,09486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.