Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3560 75x100cm 75g Recyclingpapier 2 Bg./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161212170
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3560
EAN/GTIN:
     4003630132017
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Reißfestes, umweltfreundliches Packpapier, gefalzt. Natronmischqualität.
Weitere Informationen:
Maße:
75 x 100 cm (B x H)
Grammatur:
75
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Altpapier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
2 Bg./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packpapierbogen
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier rolle 100 cm, einschlagpapier, Füllmaterialien, Packpapierbögen, Packpapiere, Packpapierrollen, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Beutel (ab € 0,665* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.