Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Flaschenversandkarton CP181.101 IM:74x74x305mm 1Fl braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/123/a009123v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/123/a009123v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161197370
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP181.101
EAN/GTIN:
     4033657964599
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Einfach und schnell aufgebaut. Glasklar und sicher - der DHL zertifizierte Flaschenkarton. Der sichere ColomPac® Sebstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Handlingsvorteil durch einteilige Ausführung. Ansprechende und stabile Konstruktion. Geeignet für den sicheren Versand von 0,75l Weinflaschen. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
1 Flasche
max. Tragfähigkeit:
1,35
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
170
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
7,4 x 30,5 x 7,4 cm (B x H x T)
Außenmaße:
11,5 x 36,2 x 11,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,54*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,21*
1 Tag
220
10
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,31*
10
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP KW07.01
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.