Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Premium CP155.456 sk Blitzbodenkarton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/178/a009178g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/178/a009178g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161190270
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP155.456
EAN/GTIN:
     4033657964865
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weil man auch Gutes verbessern kann: Hin- und Rückversand in einer Box mit dem Premium Blitzbodenkarton. Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz. Maße modular auf Größe der Pakettrolleys angepasst. Mit doppeltem ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Gewicht:
420
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Premium
Innenmaße:
38,9 x 32 x 32,4 cm (B x H x T)
Außenmaße:
39,3 x 32,6 x 32,8 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung wellpappe, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,91*
1 Tag
102
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,30*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,56*
20
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 4,80*
8 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
AS600
ab € 6,01*
Sonstiges
Sealed Air
101156280
ab € 1,50*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.255
ab € 0,70*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.356
ab € 1,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.155
ab € 0,48*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.