Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Briefbox PREMIUM PP BB06.02-02 A5 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/454/a013454l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/454/a013454l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161162901
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP BB06.02-02
EAN/GTIN:
     4250315309510
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
Maßhaltiger Groß- und Maxibriefversand - portooptimiert. Schnelles und leichtes Befüllen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Briefbox PREMIUM
Produktverwendung:
Büromaterial, Werbeartikel, DVD, Textil, Süßware, Pharmaartikel, Kosmetikartikel
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
40
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Briefbox PREMIUM
Innenmaße:
15,5 x 1,5 x 21,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
15,9 x 1,9 x 22,2 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,2872*
€ 0,5435*
3 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,33*
€ 0,60*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KTA760122R42-120-100
ab € 36,02*
Ähnlich
Igepa
KXX7671P200X200X220
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.