| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161035870 Herst.-Nr.: 00069081 EAN/GTIN: 4250414105853 |
| |
|
| | |
| Versandkarton für Flaschen, mit Innen-Einlage. PTZ-geprüft. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | 1 Flasche | Gewicht: | 250 | Werkstoff: | Wellpappe | Farbe: | braun | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton | Innenmaße: | 10,5 x 42 x 10,5 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 12 x 44,4 x 12 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschen karton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,14* | € 55,03* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,16* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,007* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|