| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160010400 Herst.-Nr.: 45340 EAN/GTIN: 4026700453409 |
| | |
|
| | |
| Die Klebemasse besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Klebt schnell, stark und dauerhaft, ist leicht verstreichbar und sehr ergiebig. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | stic | geeignet für: | Fotos, Papier, Pappe, Styropor® | Haftungsintensität: | hoch | auswaschbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | Verschluss: | Drehkappenverschluss | Packungsmenge: | 4 x 21 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebestift stic | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,81* | € 6,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,95* | € 6,75* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 21 Gramm (ab € 0,18143* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|