Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kurbelleinwand Cineroll 6201224 240x240cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/510/a007510c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/510/a007510c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/652/a009652u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-158218000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6201224
EAN/GTIN:
     4013695026220
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Tuches. Qualität des Projektionstuchs sorgt für flach hängende Projektionswand und somit gute Bildqualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cineroll
Bildformat:
1:1
Art der Projektionsmethode:
Videoprojektion, Großbildprojektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1 Gain
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell
Material des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rolloleinwand Cineroll
Projektionsfläche:
240 x 240 cm (B x H)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,65*
€ 842,97*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 748,76*
€ 842,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,54*
€ 999,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,23*
€ 971,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,37*
€ 916,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,76*
€ 891,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
625951
ab € 54,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.