Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-158216400 Herst.-Nr.: 6601316 EAN/GTIN: 4013695036212 |
| |
|
| | |
| Das Ein- oder Ausfahren der Bildwandfläche erfolgt einfach und sekundenschnell. Durch die rückseitigen Scherengelenke ist die Bildwandfläche sofort einsatzbereit. Der robuste Transportkoffer ist verschließbar und schützt die Bildwandfläche rundum. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mobil de Luxe | Bildformat: | 1:1 | Art der Projektionsmethode: | Overheadprojektion | Verwendung für Projektionsart: | Aufprojektion | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | Typbezeichnung der Tuchsorte: | Folie, mattweiß | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 Gain | höhenverstellbar: | Ja | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Farbe: | mattweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobile Stativleinwand Mobil de Luxe | Projektionsfläche: | 200 x 200 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Leinwand Tuch, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, roll-leinwand 2 x 2 m, roll leinwand, roll-leinwand 1,2 gain, Leinwand, Leinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Stativleinwand, Stativleinwände |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 409,16* | € 477,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,16* | € 558,36* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,86* | € 579,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 494,76* | € 583,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|