| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154684400 Herst.-Nr.: 4063.11 EAN/GTIN: 3660141133271 |
| |
|
| | |
| Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der A5 Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Wandmontage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Quickfit | Maße: | 22,7 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | anthrazit | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Quickfit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer 5 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,51* | € 28,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,40* | € 33,31* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,20* | € 35,42* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 27,59* | € 37,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 35,26* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|