Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen DURAFRAME MAGNETIC 486801 A3 sw 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/697/a010697k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/697/a010697k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154680090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Der Info-Rahmen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln oder an Maschinen. Für Dokumente wie z.B. Maschinenakten und Mitarbeiterinformationen. Schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC
Maße:
32,3 x 44,6 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen durable schwarz a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,78*
€ 62,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.