Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rahmen DURAFRAME 486901 DIN A4 schwarz 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/573/a007573g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/573/a007573g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154679790
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Der Info-Rahmen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln oder an Maschinen. Für Dokumente wie z.B. Maschinenakten und Mitarbeiterinformationen. Schnelles und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® MAGNETIC
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.