Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154679401 Herst.-Nr.: 889008 EAN/GTIN: 4024158226859 |
| |
|
| | |
| Wxtra starke Haftkraft, rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen. Weitere Informationen: | | Maße: | 22,5 x 31,2 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 3 | UV-beständig: | Ja | Temperaturbereich: | -30 bis +120 | selbstklebend: | Nein | magnetisch vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | PET | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,15* | € 42,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,96* | € 42,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,31* | € 42,58* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,61* | € 48,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|