Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME Note 499301 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/652/a010652z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/652/a010652z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154679090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
durable magnetrahmen schwarz a4
magnet rahmen
Der Info-Rahmen zum direkten Beschriften. Kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen etc.. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Direktes Beschriften des Dokumentes ohne extra Aufklappen des Info-Rahmens. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Für alle Stifte mit Befestigungsclip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® NOTE
Maße:
32,3 x 25,4 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
5 Bl. (80 g/m²)
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® NOTE
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.