Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487209 DIN A4 orange 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/653/a010653p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/653/a010653p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154677420
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
durable magnetrahmen 2 st a4
magnet rahmen
Der Info-Rahmen kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Dokumente wie z. B. Raumkennzeichnung, Orientierungsinformationen und Angebote. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME®
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
orange
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME®
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.