Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154594800 Herst.-Nr.: LH130 EAN/GTIN: 4004360982064 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiges 2 mm starkes Material vereint die optischen Vorteile von Glas mit der Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Dies sorgt für hohe Stabilität und Standfestigkeit. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Im Nut- und Federprinzip lassen sich mehrere Tisch-Prospekthalter, auch unterschiedliche Größen, miteinander verketten. Die geriffelte Bodeninnenseite und die gewölbte Rückfläche verhindern ein Verrutschen der Druckmedien und verleihen dem Inhalt eine optimale Standsicherheit. Weitere Informationen: | | Maße: | 24,5 x 40 x 17 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | 3 x DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 30 | Werkstoff: | Acryl | Farbe: | glasklar | Anzahl der Fächer: | 3 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel wandprospekthalter transparent din a4, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Aufsteller, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 34,30* | € 45,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,24* | € 45,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,40* | € 46,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,53* | € 46,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,36* | € 52,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|