Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter Set H6103102 DIN A4 5Fächer glasklar +Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154250100
Herst.-Nr.:
     H6103102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Bestehend aus 5 Prospekthaltern und 1 Wandhalter, erweiterbar mit H61025 und H61026.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the grid wall
Maße:
24 x 57,4 x 15 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the grid wall
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 57 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.