Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderatorenkoffer Kompakt 1111511 1.800teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/373/a010373r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/373/a010373r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/374/a010374j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/652/a010652j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154232200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1111511
EAN/GTIN:
     4013695025827
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Der Moderatorenkoffer hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen. Inhalt: 250 Kommunikationskarten 200 x 100 mm, rechteckig (farbig sortiert), 250 Kommunikationskarten Ø 100 mm (farbig sortiert), 125 Kommunikationskarten Ø 140 mm (farbig sortiert), 125 Kommunikationskarten Ø 190 mm (farbig sortiert), 250 Kommunikationskarten 190 x 110 mm, oval (farbig sortiert), 10 Board- und Flipchart-Marker (6 x schwarz, 4 x rot), 300 Pinnadeln (100 x gelb, 100 x blau, 100 x grün + rot), 1 Teleskop-Zeigestab, 2 Klebstifte, je 20 g, 1 Papierschere, 6 Zoll, 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm, 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm), 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm), 1.200 Markierungspunkte (300 x gelb, 300 x blau, 300 x grün, 300 x rot), 1 Nadelkissen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kompakt
Maße:
47 x 34 x 16,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
2.100 Teile
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
6,7
Material des Behälters:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskoffer Kompakt
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 91,92*
€ 124,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 128,09*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 128,43*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 138,53*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 113,06*
€ 153,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.