Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154231100 Herst.-Nr.: 6399809 EAN/GTIN: 4002390067690 |
| |
|
| | |
| Für professionell ausgestattete Workshops und Moderationen. Ergonomisch geformter Griff, solide Protektoren an den Ecken. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Inhalt: 16 Flipchartmarker XL Rundspitze 2-2,5 mm (je 8 x rot, schwarz), 2 Flipchartmarker XXL Keilspitze 3-6 mm (je 1 x rot, schwarz), 1 Schere mit Kunststoffgriff 16 cm Edelstahl, 400 Signal-Nadeln (farbig sortiert), Klebefilm-Abroller inkl. Klebefilm, 1 Klebestift, 500 Moderationskarten 20,5 x 9,5 cm (farbig sortiert), 120 Moderationskarten Ø 9,5 cm (farbig sortiert), 120 Moderationskarten Ø 13,5 cm (farbig sortiert), 120 Moderationskarten oval 11 x 19 cm (farbig sortiert ), 960 Klebepunkte (farbig sortiert), 100 Moderationskarten (Daumen positiv, negativ), 20 Moderationwolken 14 x 23 cm (farbig sortiert), 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Kugelschreiber. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro compact | Maße: | 36 x 35 x 16,5 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 2.362 Teile | abschließbar möglich: | Ja | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 5,7 | Material des Behälters: | Aluminium | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationskoffer MAULpro compact |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderatorenkoffer maul, moderationsbox, seminarkoffer gefüllt, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,58* | € 130,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 108,33* | € 139,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 109,23* | € 139,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,09* | € 144,21* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 137,87* | € 176,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|