Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationskoffer 6399409 Aluminium +Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154230900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399409
EAN/GTIN:
     4002390067683
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Für perfekt ausgestattete Workshops und Moderationen. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Inhalt: 20 Flipchartmarker XL Rundspitze 2-2,5 mm (je 10 x rot, schwarz), 4 Flipchartmarker XXL Keilspitze 3-6 mm (je 1 x rot, blau, grün, schwarz) 1 Cutter, 1 Schere mit Kunststoffgriff, 16 cm Edelstahl, 400 Signal-Nadeln (farbig sortiert), 1 Nadelkissen zum Klemmen, 1 Klebefilm-Abroller inkl. Klebefilm, 2 Klebestifte, 1 Kreppband, 50 m x 3 cm, 500 Moderationskarten 20,5 x 9,5 cm (farbig sortiert), 250 Moderationskarten Ø 9,5 cm (farbig sortiert), 250 Moderationskarten Ø 13,5 cm (farbig sortiert), 250 Moderationskarten Ø 18,5 cm (farbig sortiert), 20 Moderationswolken 26,5 x 43 cm (farbig sortiert), 120 Moderationskarten oval 11 x 19 cm (farbig sortiert), 960 Klebepunkte (farbig sortiert), 1 Teleskop-Zeigestab mit integrietem Kugelschreiber.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro confident
Maße:
50 x 43 x 17 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
2.782 Teile
abschließbar möglich:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
9,2
Material des Behälters:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskoffer MAULpro confident
Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox grundausstattung, moderationsbox, maul moderationskoffer, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 139,76*
€ 175,48*
€ 5,50*
ab € 149,29*
€ 187,18*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 149,75*
€ 187,18*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 158,30*
€ 196,88*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 189,37*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.